Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta ®, πομπέ κεφαλή με εσοχή
piasta, ανοξείδ. χάλ. Α2 με νιφάδες ψευδαργύρου H
(ΕΠ) PIAS ΖΕΒRA DIN7504N PH 4.2X16


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για καλαίσθητες στερεώσεις σε ορατές περιοχές χωρίς πρόσθετη ροδέλα στεγανοποίησης
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με την αιχμή διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς δημιουργία κόκκου
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
όλα σε μία εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | H |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 14,5 mm |
Εσωτερική οδήγηση | H2 |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 1 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 2 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 1,5-6 mm |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |