Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή και μακριά αιχμή διάτρησης, piasta®
Αυτοδ. λαμ. κατασκ. πρόσ. piasta, εξ. αιχμή διάτρ.
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ PIAS ΔΙΜΕΤΑΛ 5,5X38
Αρ. είδους 0214825538
EAN 4011231275729
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/ tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
Συμβατότητα με το σύστημα αποθήκευσης ORSY®
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | UNC |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,4 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 14,0 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 35 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 13,5 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 12 mm |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 4 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 3,0-13 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |