Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta®, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα
piasta W-214, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΕΞ WS8 RUS 5,5X26



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tl/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Αλουμίνιο/χάλυβας - για ∅ 4,8 mm
- Αλουμίνιο/αλουμίνιο - για ∅ 4,8 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)