Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta®, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα
piasta W-214, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα
ΒΙΔΑ ΑΥ/ΤΗ ΕΞ ΦΛ WS7 RUS 4,2X50



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tl/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Αλουμίνιο/χάλυβας - για ∅ 4,8 mm
- Αλουμίνιο/αλουμίνιο - για ∅ 4,8 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 5,0 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 38 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS7 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3,0 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 2,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 14,0-35,0 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |