Αυτοδιάτρητη βίδα κατασκευής προσόψεων τύπου σάντουιτς, piasta® Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Βίδα αυτοκοχλιοτ. για προσόψεις, σάντουιτς piasta
ΛΑΜ/ΔΑ ΑΥΤ/ΤΗ ΕΞ-SANDW-WSH19-RUS-5,5X69
Αρ. είδους 0214935569
EAN 4050642495203



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με χρήση της αιχμής διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία.
Προϊόν κατάλληλο σύμφωνα με την έγκριση ETA-13/0210 για στερέωση τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 5 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Απλός |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 69 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 19 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 7,5 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 5,25 mm |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 2 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) | 31 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 38-43 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | ETA-13/0210 |