Αυτοδιάτρητη βίδα κατασκευής προσόψεων τύπου σάντουιτς, piasta® Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Αυτοκοχλ. βίδα πρ. σάντ. piasta, μεγ. αιχμή διάτρ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΕΞ ΒΙΔΑ -SANDW-WSH19-RUS-5,5X126
Αρ. είδους 0214035512
EAN 4050642495463
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με χρήση της αιχμής διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο σύμφωνα με την έγκριση ETA-13/0210 για στερέωση τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 12 mm
| Επισκόπηση/οδηγίες τοποθέτησης για αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες piasta και βίδες κατασκευής προσόψεων pias |
![]() |
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Απλός |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ EPDM με βουλκανισμό |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 126 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 19 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 14 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 11,25 mm |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 4 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b) | 61 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 64-92 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Έγκριση | ETA-13/0210 |