Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta®, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα

piasta W-214, αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα
(ΕΠ)ΛΑΜ/ΒΙΔΑ PIAS ΕΞΑΓ.(RUS)-6,3X130

Αρ. είδους 0214816313
EAN 4011231275514

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για την τοποθέτηση μεταλλικών προφίλ σε μεταλλικές υποκατασκευές από χάλυβα ή αλουμίνιο

Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

Όλα σε μία εργασία



Κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tl/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Αλουμίνιο/χάλυβας - για ∅ 4,8 mm

  • Αλουμίνιο/αλουμίνιο - για ∅ 4,8 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Διμεταλλικό

Επιφάνεια

Νιφάδα ψευδαργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

130 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,8 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

9 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

70 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS3/8

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

6,0 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

5,0 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

59,0-105,0 mm

Έγκριση

ETA-10/0184

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1200-1800 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες