Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη βίδα κατασκευής προσόψεων τύπου σάντουιτς, piasta® Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αυτοκοχλ. βίδα πρ. σάντ. piasta, μεγ. αιχμή διάτρ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΒΙΔΑ ΕΞ ΡΟΔ19-(RUS)-5,5X162

Αρ. είδους 0214035516
EAN 4058794705676

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη βίδα κατασκευής προσόψεων τύπου σάντουιτς, piasta® Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 0214035516

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με αιχμή διάτρησης από σκληρυμένο χάλυβα, εξαγωνική κεφαλή και ροδέλα στεγανοποίησης για στερέωση των εξαρτημάτων τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες κατασκευές ≤ 12 mm

Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας



Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης με χρήση της αιχμής διάτρησης κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

Όλα σε μία εργασία



Προϊόν κατάλληλο σύμφωνα με την έγκριση ETA-13/0210 για στερέωση τύπου σάντουιτς σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 12 mm

Επισκόπηση/οδηγίες τοποθέτησης για αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες piasta και βίδες κατασκευής προσόψεων pias
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Διμεταλλικό

Επιφάνεια

Νιφάδα ψευδαργύρου

Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας

Απλός

Υλικό παρεμβύσματος

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ EPDM με βουλκανισμό

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα με σπείρωμα κάτω από την κεφαλή

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Μήκος (l1)

162 mm

Ύψος κοπής (k1)

5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS8

Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2)

19 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

14 mm

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

11,25 mm

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

4 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης (b)

75 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

92-128 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Έγκριση

ETA-13/0210

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες