Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με μακριά αιχμή διάτρησης και ροδέλα στεγανοποίησης piasta®
Βίδα αυτ. κατ. πρόσ. piasta, εξ. αιχμή διάτρ. ροδ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΕΞ/ΝΗ ΡΟΔ16WS8-A2/RUS-5,5X38
Αρ. είδους 0214885538
EAN 4011231276344
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια μεταλλική ράχη από ανοξείδωτο χάλυβα A2 με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Προϊόν κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας
- Αλουμίνιο/χάλυβας
- Αλουμίνιο/αλουμίνιο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Διμεταλλικό |
Επιφάνεια | Νιφάδα ψευδαργύρου |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Απλός |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 5,5 mm |
Μήκος (l1) | 38 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 16 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 3 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,4 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 14 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 35 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 13,5 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 12 mm |
Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής | 4 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0-10,0 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1200-1800 U/min(rpm) |