Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με ροδέλα στεγανοποίησης, pias®
Βίδα αυτοκοχλιοτόμ. κατασκ. πρόσ. pias, ροδ. στεγ.
ΑΥΤ/ΤΗ ΛΑΜ/ΔΑ ΕΞ WSH16 WS7 A3K 4,2X13
Αρ. είδους 0214742136
EAN 4011231273824


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια επιψευδαργυρωμένη μεταλλική ράχη από χάλυβα με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας
Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:
- Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά
- Σπειροτόμηση
- Στερέωση
Όλα σε μία εργασία
Κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/ tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184
- Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | Χάλυβας |
Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας | Επιψευδαργυρωμένο |
Υλικό παρεμβύσματος | Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχήμα άκρου | Άκρο διάτρησης |
Υπογείως | Χάλυβας, Αλουμίνιο |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2) | 16 mm |
Πάχος ροδέλας (h1) | 3,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 4,2 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 4,5 mm |
Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης | 10,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS7 |
Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο) | 3,0 mm |
Για μέγ. πάχος υποδομής | 2,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0-2,5 mm |
Έγκριση | ETA-10/0184 |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί) | 1700-2500 U/min(rpm) |