Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, εξαγωνική κεφαλή με ροδέλα στεγανοποίησης, pias®

Βίδα αυτοκοχλιοτόμ. κατασκ. πρόσ. pias, ροδ. στεγ.
(ΕΠ) PIAS ΕΞΑΓ. ΜΕ ΡΟΔΕΛ. Φ6,3X30ΜΜ

Αρ. είδους 0214763309
EAN 4011231274487

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σκληρυμένο περίβλημα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος και ροδέλα στεγανοποίησης. Για τη στερέωση προφίλ λαμαρινών σε χαλύβδινες υποκατασκευές ≤ 5 mm

Η ροδέλα στεγανοποίησης αποτελείται από μια επιψευδαργυρωμένη μεταλλική ράχη από χάλυβα με βουλκανισμένη στεγανοποίηση από EPDM υψηλής ποιότητας



Μείωση του χρόνου συναρμολόγησης χρησιμοποιώντας το τρυπάνι κατά τουλάχιστον 50%:


  • Διάτρηση χωρίς κεντρική πονταρισιά

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση

Όλα σε μία εργασία



Κατάλληλο για συνδυασμό εξαρτημάτων tI/ tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας - για ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Ανακοίνωση

Οι γαλβανισμένες αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναμένεται να υπάρχει υγρασία. Για τα εξαρτήματα στερέωσης για τα οποία απαιτείται οικοδομική άδεια, πρέπει πάντα να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην άδεια και ειδικότερα το Μέρος 2 "Ειδικοί κανονισμοί".

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης

Χάλυβας

Επιφάνεια της ροδέλας στεγανότητας

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό παρεμβύσματος

Διενικό τριπολυμερές αιθυλοπροπυλενικό καουτσούκ

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με κολάρο

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχήμα άκρου

Άκρο διάτρησης

Υπογείως

Χάλυβας, Αλουμίνιο

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

30 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

13,2 mm

Εξωτερική διάμετρος της ροδέλας στεγανοποίησης (d2)

19 mm

Πάχος ροδέλας (h1)

4,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,4 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

8,4 mm

Μήκος σπειρώματος βιδώματος με αιχμή διάτρησης

26,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS10

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

6,0 mm

Για μέγ. πάχος υποδομής

5,0 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0-13,5 mm

Έγκριση

ETA-10/0184

Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα εγκατάστασης (ρελαντί)

1200-1800 U/min(rpm)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες