Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN MAGMA
Τρυπάνι HSCo DIN 338, τύπος RN MAGMA
ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 MAGMA Φ13,0MM ZEBRA
ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έως 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη, έως 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τρυπάνια με συμβατικές επικαλύψεις (αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C) και έως 50% υψηλότερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα τρυπάνια χωρίς επικάλυψη
Ειδική πολυστρωματική επικάλυψη Magma
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!