Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι, θολωτή κεφαλή, pias®

αυτοδιατρ. πριτσίνι pias, αλουμ./επιψ. χάλυβας
ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΑΥ/ΤΑ AL/ST A2K 4,5-9,5 4,8X15

Αρ. είδους 091564895
EAN 4024835000567
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι, θολωτή κεφαλή, pias®

Αρ. είδους 091564895

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο. Μανδρέλι: Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Διάτρηση και περτσίνωμα με μία κίνηση

  • Ειδικό εύρος περτσινώματος

  • 80 % εξοικονόμηση χρόνου

  • Αιχμή διάτρησης κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας για τοποθέτηση ακριβείας χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβες έως S 355

  • Σαφής σχηματισμός της κεφαλής κατά το περτσίνωμα

  • Αξιόπιστος μηχανισμός ασφάλισης με μανδρέλι περτσινιού

  • Σταθερά υψηλή αντοχή και τιμές αντοχής διάτμησης

  • Περτσινωτή σύνδεση ανθεκτική στις κρούσεις και σε ψεκασμό νερού
Ανακοίνωση

Μόνο για εγκατάσταση με το εξάρτημα τοποθέτησης πριτσινιών και κατάλληλο ακροφύσιο.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d x l1)

4,8 x 15 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,6 mm

Μήκος αιχμής διάτρησης (lp)

16,6 mm

Διάμετρος αιχμής διάτρησης (dp)

5,0 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

4,5-9,5 mm

Μέγ. πάχος υλικού για αλουμίνιο

10,0 mm

Μέγ. πάχος υλικού για χάλυβα

10 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

1500 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

2200 N

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Διαμόρφωση κεφαλής

Μύτη διάτρησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες