Τυφλό πριτσίνι, θολωτή κεφαλή, pias®
αυτοδιατρ. πριτσίνι pias, αλουμ./επιψ. χάλυβας
ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΑΥ/ΤΑ AL/ST A2K 1,6-5,0 4,8X10
Αρ. είδους 091564850
EAN 4024835000543

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάτρηση και περτσίνωμα με μία κίνηση
- Ειδικό εύρος περτσινώματος
- 80 % εξοικονόμηση χρόνου
- Αιχμή διάτρησης κατασκευασμένη από σκληρυμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας για τοποθέτηση ακριβείας χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβες έως S 355
- Σαφής σχηματισμός της κεφαλής κατά το περτσίνωμα
- Αξιόπιστος μηχανισμός ασφάλισης με μανδρέλι περτσινιού
- Σταθερά υψηλή αντοχή και τιμές αντοχής διάτμησης
- Περτσινωτή σύνδεση ανθεκτική στις κρούσεις και σε ψεκασμό νερού
Μόνο για εγκατάσταση με το εξάρτημα τοποθέτησης πριτσινιών και κατάλληλο ακροφύσιο.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d x l1) | 4,8 x 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Μήκος αιχμής διάτρησης (lp) | 10,8 mm |
Διάμετρος αιχμής διάτρησης (dp) | 5,0 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,6-5,0 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για αλουμίνιο | 5,0 mm |
Μέγ. πάχος υλικού για χάλυβα | 4,0 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1500 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2200 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διαμόρφωση κεφαλής | Μύτη διάτρησης |