Γρύλος δαπέδου 3 τόνων επίπεδη σχεδίαση
Υδραυλικός καροτσόγρυλος, επίπεδη σχεδίαση
ΓΡΥΛΟΣ ΑΝ. ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ (70-510MM)-3Τ
Αρ. είδους 07155493
EAN 4062856419685
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ χαμηλό βάθος κίνησης κάτω από το αμάξωμα για χρήση σε χαμηλωμένα οχήματα έως 70 mm
- Μεγάλη ευκινησία χάρη στους 2 περιστρεφόμενους νάιλον τροχούς που είναι ανθεκτικοί στα λάδια και τα οξέα, καθώς και τους 2 χαλύβδινους τροχούς
- Αξιόπιστος έλεγχος ακριβείας κατά την ανύψωση και το κατέβασμα χάρη στην απλή λειτουργία της ράβδου ανύψωσης
- Η ανύψωση γίνεται μόνο μέσω μοχλού
- Πολύ ανθεκτική σχεδίαση
- Ράβδος ανύψωσης δύο τεμαχίων, κάτω ράβδος ανύψωσης με επικάλυψη καουτσούκ
- Αυχένας απόσβεσης κραδασμών κατασκευασμένος από καουτσούκ ανθεκτικό στα λάδια
- Ιδανικό προϊόν για καθημερινή χρήση στο συνεργείο
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 3000 kg |
Ελάχ. ύψος (A) | 70 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 510 mm |
Πλάτος | 190 mm |
Μήκος | 840 mm |
Ύψος | 400 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 51500,000 g |