Γρύλος δαπέδου 2,5 τόνων κατασκευή από χάλυβα με βιδωτή βάση
Υδραυλικός καροτσόγρυλος, χωρίς πεντάλ στο βασικό εξοπλισμό
ΓΡΥΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 2.5Τ
Αρ. είδους 071554925
EAN 4062856425600
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη ευκινησία χάρη στους 2 περιστρεφόμενους νάιλον τροχούς που είναι ανθεκτικοί στα λάδια και τα οξέα, καθώς και τους 2 χαλύβδινους τροχούς
- Αξιόπιστος έλεγχος ακριβείας κατά την ανύψωση και το κατέβασμα χάρη στην απλή λειτουργία της ράβδου ανύψωσης
- Πολύ συμπαγής και στιβαρή σχεδίαση
- Ράβδος ανύψωσης δύο τεμαχίων, κάτω ράβδος ανύψωσης με επικάλυψη καουτσούκ
- Μαξιλάρι τύπου σέλας κατασκευασμένο από καουτσούκ ανθεκτικό στα λάδια
- Ενσωματωμένες λαβές
Φύλλα δεδομένων(X)
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 2500 kg |
Ελάχ. ύψος (A) | 75 mm |
Μέγ. ύψος (B) | 510 mm |
Πλάτος | 380 mm |
Μήκος | 790 mm |
Ύψος | 215 mm |
Αριθμός ρολών | 4 Stck(pcs) |
Χρώμα | Μαύρο, Κόκκινο |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 32800,000 g |