Ελατηριωτό έμβολο με λεία σχεδίαση
Ελατ. εξάρτ. πίεσης, ένσφαιρο, λείος ανοξ. χάλυβας
ΕΜΒΟΛΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ -A1-6X7
Αρ. είδους 5099201406
EAN 4058794850697
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Τα ελατηριωτά εξαρτήματα πίεσης χρησιμοποιούνται ως μηχανισμοί ασφάλισης αλλά και ως πίροι συγκράτησης και ανύψωσης.
![]() | |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305 |
Υλικό ελατηρίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4310 |
Υλικό της σφαίρας | Ανοξείδωτος χάλυβας C1, 1,4034 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Τυπικό |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 7 mm |
Διάμετρος σφαίρας (d2) | 5,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,5 mm |
Ύψος σφαίρας (h1) | 1,5 mm |
Ύψος κοπής (k) | 1,0 mm |
Εκκίνηση δύναμης ελατηρίου (F1) | 6 N |
Τέλος δύναμης ελατηρίου (F2) | 12 N |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,200 g |