Γιλέκο Εργασίας Αirspace
Γιλέκο εργασίας AIRSPACE
ΓΙΛΕΚΟ AIRSPACE NAVY BLUE M
Αρ. είδους 5359181302
EAN 4056807795522
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί
- Περίγραμμα στην πλάτη
- Δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ
- Μεγάλη τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο
- Κρίκος για σήμα
- Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη
- Εσωτερική επένδυση υψηλής πυκνότητας
- Εσωτερικός γιακάς από fleece
- Μία εσωτερική τσέπη
- Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μπλε Navy |
Μέγεθος | M |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 180 g |
Πλήρωση | 100% πολυεστέρας |
Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m² | 160 g |
Πλένεται σε | 30°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |