Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γιλέκο Εργασίας Αirspace

Γιλέκο εργασίας AIRSPACE
ΓΙΛΕΚΟ AIRSPACE ΜΑΥΡΟ 3XL

Αρ. είδους 5359181316
EAN 4056807795447

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γιλέκο Εργασίας Αirspace

Αρ. είδους 5359181316

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Unisex αμάνικο μπουφάν ιδανικό και άνετο στην δουλειά αλλά και στον ελεύθερο χρόνο.
  • Πλαστικό φερμουάρ 8 mm με μεταλλικό κλειδί

  • Περίγραμμα στην πλάτη

  • Δύο ευρύχωρες τσέπες με φερμουάρ

  • Μεγάλη τσέπη στο στήθος για κινητό τηλέφωνο

  • Κρίκος για σήμα

  • Ανακλαστικές ραφές στο στήθος και την πλάτη

  • Εσωτερική επένδυση υψηλής πυκνότητας

  • Εσωτερικός γιακάς από fleece

  • Μία εσωτερική τσέπη

  • Διαθέσιμο σε: Μαύρο, Γκρι και Μπλε Navy
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

180 g

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Βάρος επικάλυψης επένδυσης ανά m²

160 g

Πλένεται σε

30°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες