Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζακέτα fleece NORVEGIA

Τζάκετ φλις Norvegia
ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NORVEGIA ΓΚΡΙ L

Αρ. είδους 9501008400
EAN 4065746021364

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζακέτα fleece NORVEGIA

Αρ. είδους 9501008400
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
Ελαστική και ζεστή ζακέτα fleece, με τσέπες, πρακτική για την καθημερινή εργασία
  • Κούμπωμα με φερμουάρ σε όλο το σώμα

  • 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ

  • Λαστιχό στους καρπούς

  • Ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση

  • Στενή εφαρμογή

  • Πιστοποίηση κατά ΕΝ 14058 (για ψυχρά περιβάλλοντα)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Γκρι

Μέγεθος

L

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πρότυπα

EN 14058:2004

Πρότυπο ΕΝ

14058:2004

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες