Ζακέτα fleece NORVEGIA
Τζάκετ φλις Norvegia
ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NORVEGIA ΜΑΥΡΟ L
Αρ. είδους 9501008388
EAN 4065746021302
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κούμπωμα με φερμουάρ σε όλο το σώμα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ
- Λαστιχό στους καρπούς
- Ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση
- Στενή εφαρμογή
- Πιστοποίηση κατά ΕΝ 14058 (για ψυχρά περιβάλλοντα)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | L |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πρότυπα | EN 14058:2004 |
Πρότυπο ΕΝ | 14058:2004 |
Πλένεται σε | 30°C |