Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζακέτα fleece NORVEGIA

Τζάκετ φλις Norvegia
ΖΑΚΕΤΑ FLEECE NORVEGIA ΜΑΥΡΟ 4XL

Αρ. είδους 9501008404

EAN 4065746021371

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζακέτα fleece NORVEGIA

Αρ. είδους 9501008404

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ελαστική και ζεστή ζακέτα fleece, με τσέπες, πρακτική για την καθημερινή εργασία
  • Κούμπωμα με φερμουάρ σε όλο το σώμα

  • 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ

  • Λαστιχό στους καρπούς

  • Ρυθμιζόμενο κορδόνι στη μέση

  • Στενή εφαρμογή

  • Πιστοποίηση κατά ΕΝ 14058 (για ψυχρά περιβάλλοντα)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

4XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πρότυπα

EN 14058:2004

Πρότυπο ΕΝ

14058:2004

Πλένεται σε

30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες