Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παντελόνι φόρμα fleece JOGGING PLUS

Παντελόνι φόρμα fleece Jogging Plus
ΠΑΝΤΕΛ.ΦΟΡΜΑ ΦΛΙΣ JOGGING PLUS ΜΑΥΡΟ XL

Αρ. είδους 5359182394
EAN 4065746078221

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βαμβακερό παντελόνι φόρμας από fleece, προσφέρει μεγάλη άνεση στην εργασία και στην καθημερινότητα.
  • Λάστιχο στη μέση με ανάλογο κορδόνι

  • Δύο τσέπες μπροστά και μία τσέπη πίσω
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

XL

Υλικό

70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

280 g

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες