Παντελόνι φόρμα fleece JOGGING PLUS
Παντελόνι φόρμα fleece Jogging Plus
ΠΑΝΤΕΛ.ΦΟΡΜΑ ΦΛΙΣ JOGGING PLUS ΓΚΡΙ S
Αρ. είδους 5359182381
EAN 4065746078276
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λάστιχο στη μέση με ανάλογο κορδόνι
- Δύο τσέπες μπροστά και μία τσέπη πίσω
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 70% βαμβάκι, 30% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 280 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός |