Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί φίλτρου λαδιού ∅ 84 mm x 14, επίπεδο Με υποδοχή 3/8 ίντσας για Mercedes

Κλ. φίλτρ. λαδ., 14 σ., 3/8 ίν. πλ. κλεισ. 84 mm
ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡ.ΛΑΔΙΟΥ MERCEDES Φ84MMX14ΠΛ.

Αρ. είδους 1952003268

EAN 4062856575503

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί φίλτρου λαδιού ∅ 84 mm x 14, επίπεδο Με υποδοχή 3/8 ίντσας για Mercedes

Αρ. είδους 1952003268
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
Εξασφαλίζει τη σύσφιγξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή με ένα ροπόκλειδο

Για αφαίρεση και τοποθέτηση του καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου λαδιού κατά την αλλαγή του ένθετου φίλτρου λαδιού

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για Mercedes/Dodge/Jeep/Chrysler με κινητήρες 3.0 L V6 CDI (OM 642), π.χ. C-Class (320), CLS (320), E-Class (280, 320), S-Class (320), ML (280, 320), Vito και Sprinter με κινητήρα V6/V8 σειράς 642/920, στοιχείο φίλτρου λαδιού Mann + Hummel 67 402 17 429

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

84 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

242,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες