Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες βυσμάτων
ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

ASSY-D, επιψευδαργυρωμέν. χάλυβας, πομπέ κεφαλή RW
ΒΙΔΑ ASSY ΠΟΜΠΕ Γ/Β RW40 8Χ70/60

Αρ. είδους 0153020801

EAN 4052703541249

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες βυσμάτων
ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

Αρ. είδους 0153020801

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 75 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση με πλαστικά αγκύρια

Βίδα χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα


Αυξημένη φέρουσα ικανότητα αγκυρίου



Εσοχή RW:


  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Εξαιρετική στεγανή εφαρμογή

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια

  • Χωρίς ταλάντευση


Ασύμμετρο σπείρωμα


Χαμηλή ροπή βιδώματος, υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0190 (για αυτοδιάτρητες βίδες ως συνδετήρες ξυλείας)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Βίδα για:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Αγκύριο ZEBRA Shark

  • Aγκύριo πάκτωσης W-PL για γυψοσανίδα

  • Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS

  • Αγκύριο ελαφρών κατασκευών W-KL

  • Μονωτικό αγκύριο SHARK ISO

  • Στερέωση με αγκύριο αεριομπετόν W-GB


Βίδα μοριοσανίδας γενικής χρήσης


Έπιπλα, σοβατεπί, επενδύσεις, κατασκευή στοιχείων κ.λπ.



Η ASSY-D από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d)

8 mm

Μήκος (l)

70 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

60 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

15,6 mm

Ύψος κοπής (k)

5,1 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW40

Έγκριση

ETA-11/0190

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Μεταλλική πλάκα, ξύλο, Οροφή, Καβίλια, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος πυρήνα

5,3 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® E 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW40 1/4 L50MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες