Βίδες βυσμάτων
ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης
ASSY-D, επιψευδαργυρωμέν. χάλυβας, πομπέ κεφαλή RW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY ΠΟΜΠΕ Α2 4Χ45/40,5
Αρ. είδους 0153020404
EAN 4052703540853
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδα χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα
Αυξημένη φέρουσα ικανότητα αγκυρίου
Εσοχή RW:
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Εξαιρετική στεγανή εφαρμογή
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Χωρίς ταλάντευση
Ασύμμετρο σπείρωμα
Χαμηλή ροπή βιδώματος, υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0190 (για αυτοδιάτρητες βίδες ως συνδετήρες ξυλείας)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Βίδα για:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Αγκύριο ZEBRA Shark
- Aγκύριo πάκτωσης W-PL για γυψοσανίδα
- Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS
- Αγκύριο ελαφρών κατασκευών W-KL
- Μονωτικό αγκύριο SHARK ISO
- Στερέωση με αγκύριο αεριομπετόν W-GB
Βίδα μοριοσανίδας γενικής χρήσης
Έπιπλα, σοβατεπί, επενδύσεις, κατασκευή στοιχείων κ.λπ.
Η ASSY-D από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
![]() | |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4 mm |
Μήκος (l) | 45 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 39,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7,9 mm |
Ύψος κοπής (k) | 7,9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW20 |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Εξάρτημα σύνδεσης, Μεταλλική πλάκα, ξύλο, Καβίλια, Κοινού τύπου |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Διάμετρος πυρήνα | 2,5 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | Άκρο |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |