Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες βυσμάτων
ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

ASSY-D, επιψευδαργυρωμέν. χάλυβας, πομπέ κεφαλή RW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY ΠΟΜΠΕ Α2 4Χ40/34,5

Αρ. είδους 0153020403

EAN 4052703540815

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες βυσμάτων
ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

Αρ. είδους 0153020403

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για χρήση με πλαστικά αγκύρια

Βίδα χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα


Αυξημένη φέρουσα ικανότητα αγκυρίου



Εσοχή RW:


  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Εξαιρετική στεγανή εφαρμογή

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια

  • Χωρίς ταλάντευση


Ασύμμετρο σπείρωμα


Χαμηλή ροπή βιδώματος, υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-11/0190 (για αυτοδιάτρητες βίδες ως συνδετήρες ξυλείας)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Βίδα για:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Αγκύριο ZEBRA Shark

  • Aγκύριo πάκτωσης W-PL για γυψοσανίδα

  • Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS

  • Αγκύριο ελαφρών κατασκευών W-KL

  • Μονωτικό αγκύριο SHARK ISO

  • Στερέωση με αγκύριο αεριομπετόν W-GB


Βίδα μοριοσανίδας γενικής χρήσης


Έπιπλα, σοβατεπί, επενδύσεις, κατασκευή στοιχείων κ.λπ.



Η ASSY-D από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος (d)

4 mm

Μήκος (l)

40 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

34,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7,9 mm

Ύψος κοπής (k)

7,9 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Έγκριση

ETA-11/0190

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Καβίλια, Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Εξάρτημα σύνδεσης, Μεταλλική πλάκα, ξύλο, Καβίλια, Κοινού τύπου

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος πυρήνα

2,5 mm

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree