Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, ανοξείδωτος χάλυβας

Δίσκος λείανσης με πτερύγια για ανοξείδωτο χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ZIRGON P60 Φ125

Αρ. είδους 0579430326

EAN 4047376616929

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 0579430326
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
Οξείδιο ζιρκονίου-οξείδιο αλουμινίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα

Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα



Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα 80 m/s



Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)



Ανθεκτικό μεικτό ύφασμα από πολυεστέρα-βαμβάκι



Δίσκος υποστήριξης από ύφασμα με υαλοΐνες



Σμυριδόπανο (ζιρκόνιο-αλουμίνιο)


  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού

  • Αυτοακονιζόμενο
Ανακοίνωση

Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.



Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων


Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.

  • Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ειδικοί χάλυβες, κεκραμένοι χάλυβες και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

60

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή