Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, ανοξείδωτος χάλυβας
Δίσκος λείανσης με πτερύγια για ανοξείδωτο χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟ ZIRGON P40 Φ115
Αρ. είδους 0579430315
EAN 4047376642737
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα
Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
Ανθεκτικό μεικτό ύφασμα από πολυεστέρα-βαμβάκι
Δίσκος υποστήριξης από ύφασμα με υαλοΐνες
Σμυριδόπανο (ζιρκόνιο-αλουμίνιο)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού
- Αυτοακονιζόμενο
Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.
Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων
Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
- Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ειδικοί χάλυβες, κεκραμένοι χάλυβες και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες
![]() | |
Διάμετρος (Ø) | 115 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 40 |
Σχεδίαση | Με θόλο |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Ζιρκόνιο-κορούνδιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!