Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτοί δίσκοι με πτερύγια, ζιρκόνιο με πλαστική βάση

Ελασματ. δίσκος με πτερ., ζιρκόνιο με πλαστ. βάση
ΛΕΙΑΝΤ.ΔΙΣΚΟΣ ZIRGON ΠΛΑΣΤ.Φ115 P40

Αρ. είδους 0579431514
EAN 4050641987624

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτοί δίσκοι με πτερύγια, ζιρκόνιο με πλαστική βάση

Αρ. είδους 0579431514
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
Οδοντωτός δίσκος με πτερύγια με πλαστική πλάκα, πράσινος, για ανοξείδωτο χάλυβα.

Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤0,1%)



Ανθεκτικό μεικτό ύφασμα από πολυεστέρα-βαμβάκι



Σμυριδόπανο (ζιρκόνιο-αλουμίνιο)


  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού

  • Αυτοακονιζόμενο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα

  • Τρόχισμα επιφανειών και ακμών, λείανση και εξομάλυνση

  • Απομάκρυνση γρεζιών και μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,22 mm

Μέγεθος πλέγματος

40

Σχεδίαση

Ίσιος

Υλικό δίσκου φορέα

Πλαστικό

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες