Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι δίσκος βουλκανισμένων ινών με κόκκο αλουμίνας-ζιρκονίας

Μίνι δίσκος βουλκανισμένων ινών, αλουμίνα-ζιρκονία
ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΟΣ ΜΙΝΙ ZIRCON P60 Φ50ΜΜ

Αρ. είδους 0580050006
EAN 4099618848636

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι δίσκος βουλκανισμένων ινών με κόκκο αλουμίνας-ζιρκονίας

Αρ. είδους 0580050006
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
Υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικών και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον σκληρό, αποξεστικό κόκκο αλουμίνας-ζιρκονίας
  • Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο χάρη στο ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα

  • Μαζική και πολύ γρήγορη αφαίρεση υλικών με ψυχρή λείανση και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή πίεση επαφής χάρη στον αποξεστικό κόκκο υψηλής απόδοσης και το ενεργό πάνω στρώμα λείανσης

  • Για χρήση με πνευματικά τροχιστικά μηχανήματα με εύκαμπτους άξονες υπό γωνία

  • Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης δίσκων 75 mm σε πνευματικούς ή ηλεκτρικούς γωνιακούς τροχούς 115 mm σε συνδυασμό με βάση M14
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για μηχανική κατεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, λείανση επιφανειών, αφαίρεση λάκας και βαφής, ακόνισμα εργαλείων, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών, μηχανική κατεργασία ακμών και φινιρίσματος, αφαίρεση σκουριάς, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Υλικά προς επεξεργασία: Ειδικά για ανοξείδωτους χάλυβες και κράματα χρωμίου και νικελίου. Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτευμένα μέταλλα, σκληρά πλαστικά και ξύλο

Διάμετρος (Ø)

50 mm

Σχεδίαση

Συμβατό με το σύστημα 3M Roloc

Μέγεθος πλέγματος

60

Υλικό λειαντικού μέσου

Ζιρκόνιο-κορούνδιο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

30000 1/min

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

20000 1/min

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας, Αλουμίνιο, Cr-Ni και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, Χυτευμένο μέταλλο, Πλαστικό, Ξύλο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες