Συγκολλητικό αντίβαρο από ψευδάργυρο Για αλουμινένιες ζάντες αυτοκινήτων
Συγκολλητικό αντίβαρο από ψευδάργυρο για αποκοπή
ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ZINK 45G
Αρ. είδους 083014 700
EAN 4058794797039
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με βαφή τύπου πούδρας και σκούρα κολλητική ταινία, ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως 180 °C.
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος αντίβαρου | 45 g |
Υλικό | Ψευδάργυρος |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Κατάλληλο για τύπο ζάντας | Αλουμίνιο |
Μήκος | 105 mm |
Πλάτος | 15 mm |
Χρώμα | Ασημί γκρι |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 180 °C |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 44,696 g |
Αριθμός σύγκρισης | Franken Typ 92, Hofmann 363-2 |