Τοξωτό σιδηροπρίονο
Τοξωτό σιδηροπρίονο, ελαφρύ και εύχρηστο
ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ZEBRA
Αρ. είδους 071464 02
EAN 4011231720403
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή με εξαιρετική αντοχή στις γρατσουνιές
Τοξωτό σιδηροπρίονο, κατασκευασμένο από μεταλλικό σωλήνα με βαφή τύπου πούδρας
Σωστή ρύθμιση της λεπίδας
Αλουμινένια χειρολαβή τύπου πιστολιού με βαφή τύπου πούδρας
Γενικής χρήσης
Η λάμα ρυθμίζεται σε 6 θέσεις
Γρήγορο τέντωμα και αντικατάσταση της λάμας
Σύστημα ταχείας στερέωσης της λάμας στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος λαμαρίνας | 300 mm |
Μήκος (L) | 400 mm |
Ύψος | 140 mm |
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!