Κατσαβίδι με εγκοπή, άκρο λέιζερ με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβ. με εγκοπές, εξαγ. λεπ., μύτη δ. με λέιζερ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA SL 1,2X6,5X125 LASERTIP
Αρ. είδους 0613424065
EAN 4045727025604
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τέλειο άδραγμα
- Εξαιρετικά σταθερή, ασφαλής εφαρμογή στην κεφαλή της βίδας χάρη στη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και διαθέτει επιφανειακή δομή με κοφτερές ακμές
- Λιγότερη ολίσθηση σημαίνει λιγότερη ζημιά στις βίδες χάρη στη δομή της κομμένης με λέιζερ επιφάνειας της μύτης του στελέχους
- Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
- Υψηλότερη ροπή χάρη στην αποτελεσματική λαβή 2 συστατικών, τη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και την εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά
Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,2 x 6,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 125 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 6 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 10 mm |