Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι ΡΗ με άκρο κομμένο με λέιζερ με εξαγωνικό στέλεχος

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA PH3X150 LASERTIP

Αρ. είδους 06134253

EAN 4045727025703

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι ΡΗ με άκρο κομμένο με λέιζερ με εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 06134253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και μύτη κομμένη με λέιζερ, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών

Αποτελεσματική μύτη


  • Εξαιρετικά σταθερή, ασφαλής εφαρμογή στην κεφαλή της βίδας χάρη στη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και διαθέτει επιφανειακή δομή με κοφτερές ακμές

  • Λιγότερη ολίσθηση σημαίνει λιγότερη ζημιά στις βίδες χάρη στη δομή της κομμένης με λέιζερ επιφάνειας της μύτης του στελέχους

  • Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH

  • Υψηλότερη ροπή χάρη στην αποτελεσματική λαβή 2 συστατικών, τη μύτη του στελέχους που είναι κομμένη με λέιζερ και την εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά


Λαβή 2 συστατικών και πολλά άλλα


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PH3

Μήκος λεπίδας (A)

150 mm

Μήκος λαβής (B)

114 mm

Πλάτος λαβής (C)

38 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

8 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

13 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες