Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγων. λεπίδα, καπάκι κρούσ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA ΙΣΙΟ 2X12X200

Αρ. είδους 061332112
EAN 4038898271024

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 061332112
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
Συνεχές, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών με κρουστικό κάλυμμα

Ισχυρό και στιβαρό προϊόν


  • Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση

  • Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή


Ισχυρό άδραγμα


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

2 x 12 mm

Μήκος λεπίδας (A)

200 mm

Μήκος λαβής (B)

120 mm

Πλάτος λαβής (C)

40,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

10 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

16 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες