Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγων. λεπίδα, καπάκι κρούσ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛ.1,6X9X15
Αρ. είδους 061332109
EAN 4038898270881
 
				 
				Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρό και στιβαρό προϊόν
- Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση
- Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Ισχυρό άδραγμα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
|  | |
| Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,6 x 9 mm | 
| Μήκος λεπίδας (A) | 150 mm | 
| Μήκος λαβής (B) | 114 mm | 
| Πλάτος λαβής (C) | 38 mm | 
| Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 8 mm | 
| Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 13 mm |