Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγ. λεπίδα, προσαρμ. κλειδ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΟΚΚ.ZEBRA ΙΣΙΟ 1,6X10X175

Αρ. είδους 061342110
EAN 4038898271505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 2 συστατικών

Πολύ περισσότερο από απλώς ένα εξαγωνικό στέλεχος


  • Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή


Ασφαλές άδραγμα και αποτελεσματικότητα


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,6 x 10 mm

Μήκος λεπίδας (A)

175 mm

Μήκος λαβής (B)

114 mm

Πλάτος λαβής (C)

38 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

8 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

13 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες