Κατσαβίδι με εγκοπή με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγ. λεπίδα, προσαρμ. κλειδ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΟΚ.ZEBRA ΙΣΙΟ 1,2X6,5X125
Αρ. είδους 0613421065
EAN 4038898271437
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ περισσότερο από απλώς ένα εξαγωνικό στέλεχος
- Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Ασφαλές άδραγμα και αποτελεσματικότητα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,2 x 6,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 125 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 6 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 10 mm |