Κατσαβίδι με γεμιστήρα
Κατσαβίδι με γεμιστήρα, πλήρες
ΚΑΤΣΑΒ.ZEBRA ΜΕ 12 ΜΥΤΕΣ PH,TX,ΕΞΑΓ.
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λαβή 2 συστατικών
- Λεπίδα: Στρογγυλή λεπίδα με μαγνήτη, γυαλιστερή, επιχρωμιωμένη
- Άκρο: DIN 3126-D 6.3.
- Πολύ λεπτό κατσαβίδι με γεμιστήρα για βέλτιστη μεταφορά δύναμης και άνετο χειρισμό
- Πτυσσόμενος, περιστρεφόμενος γεμιστήρας για γρήγορο εντοπισμό της επιθυμητής μύτης
- Τυπικές μύτες 1/4'' για απλή αναπλήρωση
- Γρήγορος εντοπισμός μύτης χάρη στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης της Würth
- Ο ήχος "κλικ" επιβεβαιώνει την ασφαλή στερέωση του γεμιστήρα μυτών
Το κατσαβίδι με γεμιστήρα διατίθεται εξοπλισμένο με διάφορα στοιχεία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό εξάγωνο |
Αριθμός bit | 12 Stck(pcs) |
Πλάτος λαβής (A3) | 37,5 mm |
Μήκος λεπίδας (B) | 90 mm |
Μήκος λαβής (D) | 121 mm |
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ-ΑΔΕΙΟ
ZEBRAΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH1 ΚΙΤΡΙΝΗ 1/4 L25ΜΜ
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH2 ΛΕΥΚΗ 1/4 L25ΜΜ
ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH3 ΚΟΚΚΙΝΗ 1/4 L25ΜΜ
Μονάδα συσκευασίας
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Δομή του αριθμού είδους μας
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBBVVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Ποσότητα
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.