Κατσαβίδι με εγκοπή Με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγωνική λεπίδα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΟΚΚ.ZEBRA ΙΣΙΟ 0,8X4X90
Αρ. είδους 0613421004
EAN 4038898271413


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρός χειρισμός
- Εξαιρετικά στιβαρό, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Άνετο βίδωμα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος άκρου | Εσοχή |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,8 x 4 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 90 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 4 mm |