Κατσαβίδι με εγκοπή, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγων. λεπίδα, καπάκι κρούσ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA ΙΣΙΟ 0,8X4,5X90
Αρ. είδους 0613321045
EAN 4038898270850


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρό και στιβαρό προϊόν
- Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση
- Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Ισχυρό άδραγμα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 0,8 x 4,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 90 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 5 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 8 mm |