Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα σε σχήμα Z

NF E 25513, επιψευδαργ. χάλυβας, σχήμα Z
ΡΟΔΕΛΑ-NFE25513-(A2K)-Z-15X27X2,50

Αρ. είδους 461214
EAN 4038898892410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα σε σχήμα Z

Αρ. είδους 461214

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

NFE 25513, γαλβανισμένος χάλυβας, σχήμα Z
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M14

Μορφή

Z

Εσωτερική διάμετρος (d1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

27 mm

Πάχος (h1)

2,5 mm

Πρότυπα

NF E 25513

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

100 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο