Παρκά υψηλής ορατότητας YARD
Ανακλαστικό τζάκετ Yard
ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛ.ΟΡΑΤΟΤ. ΚΙΤΡ.YARD XXL
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Φερμουάρ με κάλυμμα σε όλο το μήκος
- Κουκούλα που μπορεί να αναδιπλωθεί και να αποθηκευτεί στον γιακά
- Λάστιχο ριμπ στις μανσέτες
- Δύο μεγάλες τσέπες μπροστά με καπάκι, τσέπη για smartphone και κρίκο για θήκες ταυτότητας
- Εσωτερική επένδυση, εσωτερική τσέπη με αυτοπρόσφυση
- Θερμοσυγκολλημένες ραφές
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Κίτρινο νέον, Μπλε |
Μέγεθος | XXL |
Υλικό | 100% πολυεστέρας |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 180 g |
Πρότυπα | ISO 13688, ISO 20471:2013, EN 343 |
Υλικό επένδυσης | 100% πολυεστέρας |
Πλήρωση | 100% πολυεστέρας |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου |