Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παρκά υψηλής ορατότητας YARD

Ανακλαστικό τζάκετ Yard
ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛ.ΟΡΑΤΟΤ. ΠΟΡΤ.YARD M

Αρ. είδους 5359951872

EAN 4062856565788

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παρκά υψηλής ορατότητας YARD

Αρ. είδους 5359951872
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
Ελαφρύ δίχρωμο παρκά υψηλής ορατότητας με ανακλαστικές ταινίες.
  • Φερμουάρ με κάλυμμα σε όλο το μήκος

  • Κουκούλα που μπορεί να αναδιπλωθεί και να αποθηκευτεί στον γιακά

  • Λάστιχο ριμπ στις μανσέτες

  • Δύο μεγάλες τσέπες μπροστά με καπάκι, τσέπη για smartphone και κρίκο για θήκες ταυτότητας

  • Εσωτερική επένδυση, εσωτερική τσέπη με αυτοπρόσφυση

  • Θερμοσυγκολλημένες ραφές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Πορτοκαλί νέον, Μπλε

Μέγεθος

M

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

180 g

Πρότυπα

ISO 13688, ISO 20471:2013, EN 343

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Όχι στεγνό καθάρισμα, Χωρίς λεύκανση, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες