Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παρκά υψηλής ορατότητας YARD

Ανακλαστικό τζάκετ Yard
ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛ.ΟΡΑΤΟΤ. ΚΙΤΡ.YARD 3XL

Αρ. είδους 5359951870
EAN 4062856565771

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παρκά υψηλής ορατότητας YARD

Αρ. είδους 5359951870
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
Ελαφρύ δίχρωμο παρκά υψηλής ορατότητας με ανακλαστικές ταινίες.
  • Φερμουάρ με κάλυμμα σε όλο το μήκος

  • Κουκούλα που μπορεί να αναδιπλωθεί και να αποθηκευτεί στον γιακά

  • Λάστιχο ριμπ στις μανσέτες

  • Δύο μεγάλες τσέπες μπροστά με καπάκι, τσέπη για smartphone και κρίκο για θήκες ταυτότητας

  • Εσωτερική επένδυση, εσωτερική τσέπη με αυτοπρόσφυση

  • Θερμοσυγκολλημένες ραφές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Κίτρινο νέον, Μπλε

Μέγεθος

3XL

Υλικό

100% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

180 g

Πρότυπα

ISO 13688, ISO 20471:2013, EN 343

Υλικό επένδυσης

100% πολυεστέρας

Πλήρωση

100% πολυεστέρας

Πλένεται σε

40°C

Οδηγία για τη φροντίδα

Χωρίς λεύκανση, Όχι στεγνό καθάρισμα, Όχι σιδέρωμα, Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήρια τυμπάνου, Ξήρανση στη σκιά

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες