Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου, δεξιόστροφο σπείρωμα
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΔΕΞ/ΦΟ D6MM/M10 A4

Αρ. είδους 5176039006

EAN 4045989830053

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

Αρ. είδους 5176039006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, κοντή έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
  • Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο

  • Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο γι' αυτό
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Σύμφωνα με το πρότυπο WN 5176 039

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2)

12,5 mm

Μήκος (l1)

85 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

40 mm

Μήκος ακροδέκτη (l3)

37 mm

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού

6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Άλλο πρότυπο

WN 5176-039

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

50,000 g

Εσωτερική διάμετρος (d3)

6,3 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες