Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου, δεξιόστροφο σπείρωμα, μακρύ
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΑΡΙΣΤ.D6ΜΜ/M10 Α4

Αρ. είδους 5176041006

EAN 4045989830862

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα

Αρ. είδους 5176041006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, μακριά έκδοση με δεξιόστροφο σπείρωμα
  • Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο

  • Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο γι' αυτό
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.


Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Σύμφωνα με το πρότυπο WN 5176 041

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2)

12,5 mm

Μήκος (l1)

125 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

80 mm

Μήκος ακροδέκτη (l3)

125 mm

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού

6 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Άλλο πρότυπο

WN 5176-041

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

70,000 g

Εσωτερική διάμετρος (d3)

6,3 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες