Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου Με εξωτερικό σπείρωμα
Μίνι τερματικό άκρο συρματόσχοινου, δεξιόστροφο σπείρωμα, μακρύ
ΤΕΡΜ/ΚΟ ΣΥΡΜ/ΝΟY ΑΡΙΣΤ.D5ΜΜ/M8 Α4
Αρ. είδους 5176041005
EAN 4045989824915
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πιέζονται μαζί με τα συρματόσχοινα, ώστε να δημιουργηθεί ένα οπτικά ελκυστικό άκρο στο συρματόσχοινο
- Το υδραυλικό εργαλείο σύσφιγξης καλωδίων B12 με το κατάλληλο ένθετο σύσφιγξης είναι κατάλληλο γι' αυτό
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η χρήση τους ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Σύμφωνα με το πρότυπο WN 5176 041
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Εξωτερική διάμετρος πλευράς συρματόσχοινου (d2) | 9 mm |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 60 mm |
Μήκος ακροδέκτη (l3) | 100 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-041 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 33,000 g |
Εσωτερική διάμετρος (d3) | 5,3 mm |